Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Chrome dur/ELGOGLIDE Filetage extérieur à droite Avec joint d'étenchéité GAR45-UK-2RS-A

  • ERIKS:11667229
  • Fabricant:4012802529197
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series E, type M, sliding contact surface hard chromium/ELGOGLIDE®, shank with external thread, right hand thread, lip seals on both sides
Ajouter à la liste

316,09 €/ Unitéhors TVA

382,47 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAR..-UK-2RS-A
Diamètre intérieur
45 mm
Dimension de filetage
M 42x3
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Chrome dur/ELGOGLIDE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
360000 N
Charge statique
259000 N