239,77 €/ Unitéhors TVA
290,12 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAR..-UK-2RS-A |
Diamètre intérieur | 40 mm |
Dimension de filetage | M 39x3 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Chrome dur/ELGOGLIDE |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 280000 N |
Charge statique | 194000 N |