71,26 €/ Unitéhors TVA
86,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIKSL.-PS |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Dimension de filetage | M 6 |
Type de filetage | Filetage intérieur à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
Charge dynamique | 7650 N |
Charge statique | 3400 N |