Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage intérieur à gauche GIKSL5-PS

  • ERIKS:14191523
Image 1
Ajouter à la liste

102,82 €/ Unitéhors TVA

124,41 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKSL.-PS
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
Charge dynamique
6000 N
Charge statique
3800 N