693,46 €/ Unitéhors TVA
839,09 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIKSR..-PS |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
Charge dynamique | 114000 N |
Charge statique | 47500 N |