442,43 €/ Unitéhors TVA
535,34 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIKSR..-PS |
Diamètre intérieur | 18 mm |
Dimension de filetage | M 18x2.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
Charge dynamique | 47500 N |
Charge statique | 23000 N |