Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage intérieur à droite GIKSR16-PS

  • ERIKS:11800095
Image 1
Ajouter à la liste

177,58 €/ Unitéhors TVA

214,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKSR..-PS
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
Charge dynamique
39000 N
Charge statique
19000 N