Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage intérieur à droite GIKSR10-PS

  • ERIKS:11801157
Image 1
Ajouter à la liste

86,81 €/ Unitéhors TVA

105,04 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKSR..-PS
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
Charge dynamique
18000 N
Charge statique
8000 N