86,81 €/ Unitéhors TVA
105,04 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 16/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIKPSR..-PS |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
Charge dynamique | 18000 N |
Charge statique | 8000 N |