Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage extérieur à gauche GAKSL6-PS

  • ERIKS:14191472
Image 1
Ajouter à la liste

87,05 €/ Unitéhors TVA

105,33 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKSL..-PS
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
Charge dynamique
7650 N
Charge statique
2500 N