506,23 €/ Unitéhors TVA
612,54 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKSL..-PS |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x2 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
Charge dynamique | 85000 N |
Charge statique | 36200 N |