87,41 €/ Unitéhors TVA
105,77 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 18/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKSR..-PS |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Dimension de filetage | M 8 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
Charge dynamique | 12900 N |
Charge statique | 4600 N |