Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage extérieur à droite GAKSR25-PS

  • ERIKS:14191476
Image 1
Ajouter à la liste

506,23 €/ Unitéhors TVA

612,54 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKSR..-PS
Diamètre intérieur
25 mm
Dimension de filetage
M 24x2
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
Charge dynamique
85000 N
Charge statique
36200 N