413,55 €/ Unitéhors TVA
500,40 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKSR..-PS |
Diamètre intérieur | 22 mm |
Dimension de filetage | M 22x1.5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
Charge dynamique | 68000 N |
Charge statique | 30400 N |