Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier inoxydable/PTFE Filetage extérieur à droite GAKSR14-PS

  • ERIKS:14191473
Image 1
Ajouter à la liste

140,85 €/ Unitéhors TVA

170,43 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKSR..-PS
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier inoxydable/PTFE
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
13700 N