96,80 €/ Unitéhors TVA
117,13 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKSR..-PS |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier inoxydable/PTFE |
Charge dynamique | 18000 N |
Charge statique | 7300 N |