Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage intérieur à gauche GIKL6-PW-A

  • ERIKS:11833842
Image 1
Embout à rotule sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série K, acier/film PTFE, tige taraudée, pas à gauche
Ajouter à la liste

24,88 €/ Unitéhors TVA

30,10 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 18/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKL..-PW
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
7650 N
Charge statique
8000 N