Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage intérieur à gauche GIKL20-PW

  • ERIKS:11833833
Image 1
Ajouter à la liste

89,07 €/ Unitéhors TVA

107,77 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKL..-PW
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
56600 N
Charge statique
45600 N