Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage intérieur à gauche GIKL14-PW-A

  • ERIKS:13018020
Image 1
Ajouter à la liste

50,96 €/ Unitéhors TVA

61,66 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKL..-PW
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
31000 N
Charge statique
32000 N