Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage intérieur à gauche GIKL10-PW-A

  • ERIKS:11833825
Image 1
Ajouter à la liste

35,17 €/ Unitéhors TVA

42,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKL..-PW
Diamètre intérieur
10 mm
Dimension de filetage
M10
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
18100 N
Charge statique
18500 N