Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage intérieur à droite GIKR8-PW-A

  • ERIKS:11667286
  • Fabricant:4012802526219
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, sliding contact surface steel/PTFE-bronze film, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

26,70 €/ Unitéhors TVA

32,31 €TVA incluse

84 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKR..-PW
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
12900 N
Charge statique
13100 N