23,68 €/ Unitéhors TVA
28,65 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIKR..-PW |
Diamètre intérieur | 6 mm |
Dimension de filetage | M 6 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/film PTFE |
Charge dynamique | 7750 N |
Charge statique | 7990 N |