Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage intérieur à droite GIKR5-PW-A

  • ERIKS:11667282
  • Fabricant:4012802526264
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, sliding contact surface steel/PTFE-bronze film, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

43,68 €/ Unitéhors TVA

52,85 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKR..-PW
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
6000 N
Charge statique
9180 N