Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage extérieur à gauche GAKL8-PW-A

  • ERIKS:11833582
Image 1
Embout à rotule sans entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série K, type M, acier/film PTFE, tige filetée, pas à gauche
Ajouter à la liste

27,34 €/ Unitéhors TVA

33,08 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKL..-PW
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
12900 N
Charge statique
12900 N