Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage extérieur à gauche GAKL5-PW-A

  • ERIKS:11833578
Image 1
Ajouter à la liste

39,90 €/ Unitéhors TVA

48,28 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKL..-PW
Diamètre intérieur
5 mm
Dimension de filetage
M 5
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
6000 N
Charge statique
4900 N