159,24 €/ Unitéhors TVA
192,68 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKL..-PW |
Diamètre intérieur | 30 mm |
Dimension de filetage | M 30x2 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/film PTFE |
Charge dynamique | 114000 N |
Charge statique | 95900 N |