120,79 €/ Unitéhors TVA
146,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKL..-PW |
Diamètre intérieur | 25 mm |
Dimension de filetage | M 24x2 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/film PTFE |
Charge dynamique | 84800 N |
Charge statique | 72900 N |