33,90 €/ Unitéhors TVA
41,02 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKL..-PW |
Diamètre intérieur | 10 mm |
Dimension de filetage | M10 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/film PTFE |
Charge dynamique | 18100 N |
Charge statique | 18500 N |