37,98 €/ Unitéhors TVA
45,96 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKR..-PW |
Diamètre intérieur | 5 mm |
Dimension de filetage | M 5 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/film PTFE |
Charge dynamique | 6000 N |
Charge statique | 4900 N |