Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage extérieur à droite GAKR30-PW

  • ERIKS:23229849
  • Fabricant:4012802523355
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, type M, sliding contact surface steel/PTFE-bronze film, shank with external thread, right hand thread
Ajouter à la liste

151,44 €/ Unitéhors TVA

183,24 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKR..-PW
Diamètre intérieur
30 mm
Dimension de filetage
M 30x2
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
114000 N
Charge statique
95900 N