Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage extérieur à droite GAKR20-PW

  • ERIKS:23229843
  • Fabricant:4012802528688
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, type M, sliding contact surface steel/PTFE-bronze film, shank with external thread, right hand thread
Ajouter à la liste

74,64 €/ Unitéhors TVA

90,31 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKR..-PW
Diamètre intérieur
20 mm
Dimension de filetage
M 20x1.5
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
56600 N
Charge statique
45600 N