Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage extérieur à droite GAKR16-PW

  • ERIKS:23229839
  • Fabricant:4012802524314
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, type M, sliding contact surface steel/PTFE-bronze film, shank with external thread, right hand thread
Ajouter à la liste

56,80 €/ Unitéhors TVA

68,73 €TVA incluse

1 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKR..-PW
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
38600 N
Charge statique
45300 N