47,05 €/ Unitéhors TVA
56,93 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKR..-PW |
Diamètre intérieur | 14 mm |
Dimension de filetage | M 14 |
Type de filetage | Fileté à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/film PTFE |
Charge dynamique | 31000 N |
Charge statique | 32000 N |