Eriks
INA

INA Embout à rotule Sans entretien Acier/film PTFE Filetage extérieur à droite GAKR12-PW-A

  • ERIKS:11667217
  • Fabricant:4012802524246
Image 1
Maintenance-free rod end to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, type M, sliding contact surface steel/PTFE-bronze film, shank with external thread, right hand thread
Ajouter à la liste

36,90 €/ Unitéhors TVA

44,65 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKR..-PW
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Fileté à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/film PTFE
Charge dynamique
24000 N
Charge statique
20800 N