Eriks
INA

INA Embout à rotule hydraulique Sans entretien Acier/PTFE Filetage intérieur à droite Avec joint d'étenchéité GIHRK70-UK-2RS-B

  • ERIKS:11833821
  • Fabricant:4012802529111
Image 1
Ajouter à la liste

632,17 €/ Unitéhors TVA

764,93 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIHRK..-UK-2RS
Diamètre intérieur
70 mm
Dimension de filetage
M 65x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Sans entretien
Surface de glissement
Acier/PTFE
Avec joint d'étenchéité
Oui
Charge dynamique
883000 N
Charge statique
441000 N