469,93 €/ Unitéhors TVA
568,62 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIHRK..-UK-2RS |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Dimension de filetage | M 58x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Sans entretien |
Surface de glissement | Acier/PTFE |
Avec joint d'étenchéité | Oui |
Charge dynamique | 691000 N |
Charge statique | 327000 N |