703,08 €/ Unitéhors TVA
850,73 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIHRK..-DO |
Diamètre intérieur | 80 mm |
Dimension de filetage | M 80x2 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 402000 N |
Charge statique | 551000 N |