Eriks
INA

INA Embout à rotule hydraulique Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite GIHRK70-DO-A

  • ERIKS:11667267
  • Fabricant:4012802523232
Image 1
Hydraulic rod end requiring maintenance, sliding contact surface steel/steel, with thread clamping facility, internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

513,79 €/ Unitéhors TVA

621,69 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIHRK..-DO
Diamètre intérieur
70 mm
Dimension de filetage
M 65x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
313000 N
Charge statique
441000 N