388,20 €/ Unitéhors TVA
469,72 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GIHRK..-DO |
Diamètre intérieur | 60 mm |
Dimension de filetage | M 58x1.5 |
Type de filetage | Filetage intérieur à droite |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier / acier |
Charge dynamique | 245000 N |
Charge statique | 327000 N |