Eriks
INA

INA Embout à rotule hydraulique Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite GIHRK40-DO-B

  • ERIKS:11667264
  • Fabricant:4012802525755
Image 1
Hydraulic rod end requiring maintenance, sliding contact surface steel/steel, with thread clamping facility, internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

167,65 €/ Unitéhors TVA

202,86 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIHRK..-DO
Diamètre intérieur
40 mm
Dimension de filetage
M 35x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
99100 N
Charge statique
228000 N