Eriks
INA

INA Embout à rotule hydraulique Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite GIHRK35-DO-B

  • ERIKS:23196148
  • Fabricant:4012802523751
Image 1
Hydraulic rod end requiring maintenance, sliding contact surface steel/steel, with thread clamping facility, internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

135,21 €/ Unitéhors TVA

163,60 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIHRK..-DO
Diamètre intérieur
35 mm
Dimension de filetage
M 28x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
79900 N
Charge statique
140000 N