Eriks
INA

INA Embout à rotule hydraulique Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite GIHNRK16-LO-A

  • ERIKS:11667249
  • Fabricant:4012802525571
Image 1
Embout à rotule pour vérin hydraulique, avec entretien, selon DIN 24 338, ISO 6 982, acier/acier, pour vérins selon norme Cetop RP 88 H, DIN 24 333, DIN 24 336, ISO/DIS 6 020 I, ISO/DIS 6 022, tige taraudée, pas à droite
Ajouter à la liste

101,21 €/ Unitéhors TVA

122,46 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIHNRK..-LO
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 14x1.5
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
17700 N
Charge statique
35400 N