Eriks
INA

INA Embout à rotule hydraulique Entretien nécessaire Acier / acier Filetage intérieur à droite GIHNRK12-LO-A

  • ERIKS:11667248
  • Fabricant:4012802528428
Image 1
Embout à rotule pour vérin hydraulique, avec entretien, selon DIN 24 338, ISO 6 982, acier/acier, pour vérins selon norme Cetop RP 88 H, DIN 24 333, DIN 24 336, ISO/DIS 6 020 I, ISO/DIS 6 022, tige taraudée, pas à droite
Ajouter à la liste

91,10 €/ Unitéhors TVA

110,23 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIHNRK..-LO
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12x1.25
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier / acier
Charge dynamique
10800 N
Charge statique
24000 N