Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à gauche GIKL8-PB-A

  • ERIKS:11833843
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série K, acier/bronze, tige taraudée, pas à gauche
Ajouter à la liste

29,97 €/ Unitéhors TVA

36,26 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKL..-PB
Diamètre intérieur
8 mm
Dimension de filetage
M 8
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
7.2 N
Charge statique
13.1 N