Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à gauche GIKL12-PB-A

  • ERIKS:11833826
Image 1
Embout à rotule avec entretien, selon DIN ISO 12 240-4, série K, acier/bronze, tige taraudée, pas à gauche
Ajouter à la liste

43,27 €/ Unitéhors TVA

52,36 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKL..-PB
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Filetage intérieur à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
13300 N
Charge statique
20800 N