Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite GIKR16-PB

  • ERIKS:23229877
  • Fabricant:4012802526066
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, sliding contact surface steel/bronze, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

69,95 €/ Unitéhors TVA

84,64 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 28/10/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKR..-PB
Diamètre intérieur
16 mm
Dimension de filetage
M 16
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
21400 N
Charge statique
45300 N
Alternatives

92,83 €/ Unitéhors TVA

112,32 €TVA incluse

3 En stock - Date de livraison estimée 26/10/2026