Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite GIKR14-PB-A

  • ERIKS:11667279
  • Fabricant:4012802525991
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, sliding contact surface steel/bronze, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

51,92 €/ Unitéhors TVA

62,82 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 16/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKR..-PB
Diamètre intérieur
14 mm
Dimension de filetage
M 14
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
17100 N
Charge statique
32000 N