Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage intérieur à droite GIKR12-PB-A

  • ERIKS:11667277
  • Fabricant:4012802526011
Image 1
Rod end requiring maintenance to DIN ISO 12 240-4, dimension series K, sliding contact surface steel/bronze, shank with internal thread, right hand thread
Ajouter à la liste

41,16 €/ Unitéhors TVA

49,80 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GIKR..-PB
Diamètre intérieur
12 mm
Dimension de filetage
M 12
Type de filetage
Filetage intérieur à droite
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
13300 N
Charge statique
20800 N