29,27 €/ Unitéhors TVA
35,42 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 17/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | INA |
Série | GAKL..-PB |
Diamètre intérieur | 8 mm |
Dimension de filetage | M 8 |
Type de filetage | Fileté à gauche |
Entretien | Entretien nécessaire |
Surface de glissement | Acier/bronze |
Charge dynamique | 7140 N |
Charge statique | 12900 N |