Eriks
INA

INA Embout à rotule Entretien nécessaire Acier/bronze Filetage extérieur à gauche GAKL6-PB-A

  • ERIKS:11833579
Image 1
Ajouter à la liste

26,08 €/ Unitéhors TVA

31,56 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 17/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
INA
Série
GAKL..-PB
Diamètre intérieur
6 mm
Dimension de filetage
M 6
Type de filetage
Fileté à gauche
Entretien
Entretien nécessaire
Surface de glissement
Acier/bronze
Charge dynamique
4320 N
Charge statique
6930 N